Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable CQ-3/4-22 177686

  • ERIKS:11634862
  • Fabricant:4052568038359
Image 1
Ajouter à la liste

11,07 €/ Unitéhors TVA

13,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CQ
Constructeur ID
CQ-3/4-22
Forme
Forme droit
Matériau
POM
Diamètre extérieur du tube
22 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/4
Dimension nominale de/à
17 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 15 bar
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
36 g