Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable, CQ-1/2-22H, CQ Série, Forme droit, Fileté BSPP (G), 1/2 Filet, 22 mm Tube OD

  • ERIKS:11634881
  • Fabricant:4052568038595
Image 1
Ajouter à la liste

7,50 €/ Unitéhors TVA

9,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CQ
Type
Push-in fitting
Constructeur ID
CQ-1/2-22H
Forme
Forme droit
Matériau
POM
Diamètre extérieur du tube
22 mm
Diamètre extérieur de la queue
22 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Dimension nominale de/à
12.15 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 15 bar
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du bouton poussoir
POM
Qualité alimentaire
Oui
Poids
18 g