Eriks
FESTO

FESTO Raccord encliquetable NPKA-D-G18-Q6-P10 1243489

  • ERIKS:14525936
  • Fabricant:4052568061838
Image 1
Ajouter à la liste

3,38 €/ Unitéhors TVA

4,09 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPKA-D
Matériau
PA66, fibre de verre renforcée
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Diamètre intérieur du tuyau
6 mm
Dimension nominale de/à
4
Joint
NBR
Matériau du joint fileté
PA66, fibre de verre renforcée
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Poids
4.2 g