5,17 €/ Unitéhors TVA
6,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NPKA-L |
Matériau | PA66, fibre de verre renforcée |
Forme | Forme en L |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/8 |
Diamètre intérieur du tuyau | 6 mm |
Dimension nominale de/à | 4 |
Joint | NBR |
Matériau du joint fileté | PA66, fibre de verre renforcée |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Poids | 7.5 g |