5,16 €/ Unitéhors TVA
6,24 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NPFC |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme en X |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Ouverture de clé | 17 mm |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 150 °C |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 50 bar |
Poids | 100.1 g |