5,91 €/ Unitéhors TVA
7,15 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NPFC |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme T |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/2 |
Raccord filetée 2 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/2 |
Ouverture de clé | 20 mm |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 150 °C |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 50 bar |
Poids | 100.7 g |