2,48 €/ Unitéhors TVA
3,00 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
130 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NPFC |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme T |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/4 |
Ouverture de clé | 13 mm |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 150 °C |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 50 bar |
Poids | 49.3 g |