16,74 €/ Unitéhors TVA
20,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | LJK |
Matériau | Zinc coulé sous pression |
Forme | Forme en L |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 3/8 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 8 bar |