Eriks
FESTO

FESTO Raccord coudé tournant QSRL-G1/8-8 186288

  • ERIKS:11635594
  • Fabricant:4052568076092
Image 1
Ajouter à la liste

19,25 €/ Unitéhors TVA

23,29 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSRL
Constructeur ID
QSRL-G1/8-8
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Dimension nominale de/à
4.6 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Fixation par vis
Six pans extérieur
Vitesse de rotation max.
400
Poids
35 g