Eriks
FESTO

FESTO Raccord coudé tournant QSRL-1/8-6 153411

  • ERIKS:23212797
  • Fabricant:4052568034474
Image 1
Raccord tournant pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, rotatif sur roulement billes.
Ajouter à la liste

13,48 €/ Unitéhors TVA

16,31 €TVA incluse

123 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSRL
Constructeur ID
QSRL-1/8-6
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Dimension nominale de/à
3.1 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pré-revêtement du filetage
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Enduit
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Fixation par vis
Six pans extérieur
Vitesse de rotation max.
500
Poids
19 g
Alternatives
Product Image

FESTO Raccord coudé tournant QSRL-G1/8-6 186286

  • Eriks:11635593
  • Manufacturer:186286

14,96 €/ Unitéhors TVA

18,10 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026