17,58 €/ Unitéhors TVA
21,27 €TVA incluse
58 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QSRL |
Constructeur ID | QSRL-1/4-8 |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Dimension nominale de/à | 4.6 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 14 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Pré-revêtement du filetage | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Type de joint au niveau de l'embout fileté | Enduit |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier fortement allié inoxydable |
Fixation par vis | Six pans extérieur |
Vitesse de rotation max. | 400 |
Poids | 32 g |
19,25 €/ Unitéhors TVA
23,29 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026