Eriks
FESTO

FESTO Raccord coudé QSMLV-M5-4-I 130831

  • ERIKS:11629597
  • Fabricant:4052568025519
Image 1
Ajouter à la liste

4,49 €/ Unitéhors TVA

5,43 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

70 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSMLV
Constructeur ID
QSMLV-M5-4-I
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5
Dimension nominale de/à
1.8 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Fixation par vis
Hexagone intérieur
Poids
5 g