Eriks
FESTO

FESTO Raccord coudé, QSML-3H, QS Série, Forme en L, 3 mm Tube OD

  • ERIKS:11630306
  • Fabricant:4052568034078
Image 1
Quick Star Mini Push-In Elbow Connector with Sleeve.
Ajouter à la liste

2,37 €/ Unitéhors TVA

2,87 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QS
Type
Push-in L-fitting
Constructeur ID
QSML-3H
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
3 mm
Diamètre extérieur de la queue
3 mm
Dimension nominale de/à
1.2 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Poids
1.7 g