Eriks
FESTO

FESTO Raccord coudé QSLV-1/8-8-I 153099

  • ERIKS:23212754
  • Fabricant:4052568031923
Image 1
Quick Star Standard Push-In 360 Rotatable Elbow Fitting with Male Thread and Internal Hex.
Ajouter à la liste

4,64 €/ Unitéhors TVA

5,61 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSLV
Constructeur ID
QSLV-1/8-8-I
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Dimension nominale de/à
4.2 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pré-revêtement du filetage
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Enduit
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Fixation par vis
Hexagone intérieur
Poids
22 g
Alternatives
Product Image

FESTO Raccord coudé QSLV-G1/8-8-I 186150

  • Eriks:11635463
  • Manufacturer:186150

5,12 €/ Unitéhors TVA

6,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026