Eriks
FESTO

FESTO Raccord coudé, QSLL-G1/4-10, QSLL Série, Forme en L, Fileté BSPP (G), 1/4 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:23213072
  • Fabricant:4052568039387
Image 1
Quick Star Standard Push-In 360 Rotatable Long Elbow Fitting with Male Thread and External Hex.
Ajouter à la liste

7,07 €/ Unitéhors TVA

8,55 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSLL
Type
Push-in L-fitting
Constructeur ID
QSLL-G1/4-10
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Dimension nominale de/à
8 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé, Eau
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Fixation par vis
Six pans extérieur
Prolongé
Oui
Poids
31 g