Eriks
FESTO

FESTO Raccord coudé QSLF-1/8-4-B 153273

  • ERIKS:11630285
  • Fabricant:4052568033453
Image 1
Quick Star Standard Push-In Elbow Fitting with Female Thread and External Hex.
Ajouter à la liste

3,60 €/ Unitéhors TVA

4,36 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSLF
Constructeur ID
QSLF-1/8-4-B
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Dimension nominale de/à
2.8 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Fixation par vis
Six pans extérieur
Poids
14 g