Eriks
FESTO

FESTO Raccord coudé QSL-V0-G3/8-12 186333

  • ERIKS:11635637
  • Fabricant:4052568041199
Image 1
Ajouter à la liste

16,54 €/ Unitéhors TVA

20,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSL-V0
Constructeur ID
QSL-V0-G3/8-12
Forme
Forme en L
Matériau
PBT, fibre de verre renforcée
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Dimension nominale de/à
7.7 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Modèle Anti-étincelles
Oui
Poids
47 g