Eriks
FESTO

FESTO Raccord coudé, QSL-V0-6, QS-V0 Série, Forme en L, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:11631613
  • Fabricant:4052568035860
Image 1
Raccord coudé mixte
Ajouter à la liste

9,75 €/ Unitéhors TVA

11,80 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QS-V0
Type
Push-in L-fitting
Constructeur ID
QSL-V0-6
Forme
Forme en L
Matériau
PBT, fibre de verre renforcée
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Dimension nominale de/à
5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Modèle Anti-étincelles
Oui
Poids
8.6 g