8,75 €/ Unitéhors TVA
10,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QSL |
Type | Push-in L-fitting |
Constructeur ID | QSL-V0-4 |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT, fibre de verre renforcée |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Dimension nominale de/à | 2.8 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | PBT |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable fortement allié |
Modèle Anti-étincelles | Oui |
Poids | 6.5 g |