Eriks
FESTO

FESTO Raccord coudé QSL-V0-1/4-10 160515

  • ERIKS:11631593
  • Fabricant:4052568035648
Image 1
Raccord enfichable coudé pour tuyau plastique PAN, PUN, avec filetage extérieur, orientable sur 360?.
Ajouter à la liste

12,14 €/ Unitéhors TVA

14,69 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSL-V0
Constructeur ID
QSL-V0-1/4-10
Forme
Forme en L
Matériau
PBT, fibre de verre renforcée
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Dimension nominale de/à
6.2 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pré-revêtement du filetage
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Enduit
Matériau de la bague du serrage
Laiton
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Modèle Anti-étincelles
Oui
Poids
36 g