2,57 €/ Unitéhors TVA
3,11 €TVA incluse
148 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QSL |
Constructeur ID | QSL-G1/8-4 |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Dimension nominale de/à | 2.8 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 14 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Type de joint au niveau de l'embout fileté | Anneau d'étanchéité |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier fortement allié inoxydable |
Fixation par vis | Six pans extérieur |
Poids | 13 g |