Eriks
FESTO

FESTO Raccord coudé NPQR-L-G38-Q10 8085686

  • ERIKS:14078753
  • Fabricant:4052568454807
Image 1
Ajouter à la liste

42,84 €/ Unitéhors TVA

51,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQR-L
Constructeur ID
NPQR-L-G38-Q10
Forme
Forme en L
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
FPM (FKM)
Qualité alimentaire
Oui
Fixation par vis
Six pans extérieur