Eriks
FESTO

FESTO Raccord coudé NPQR-L-G18-Q4 8085680

  • ERIKS:14077129
  • Fabricant:4052568454746
Image 1
Ajouter à la liste

26,22 €/ Unitéhors TVA

31,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQR-L
Constructeur ID
NPQR-L-G18-Q4
Forme
Forme en L
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Dimension nominale de/à
2 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier fortement allié inoxydable
Qualité alimentaire
Oui
Poids
12.1 g