Eriks
FESTO

FESTO Raccord coudé NPQP-L-R38-Q10-FD-P10 133058

  • ERIKS:12525349
  • Fabricant:4052568029418
Image 1
Ajouter à la liste

9,52 €/ Unitéhors TVA

11,52 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQP-L
Constructeur ID
NPQP-L-R38-Q10-FD-P10
Forme
Forme en L
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Dimension nominale de/à
5.7 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Qualité alimentaire
Oui
Fixation par vis
Six pans extérieur
Poids
13 g