Eriks
FESTO

FESTO Raccord coudé, NPQM-L-Q8-S8-P10, NPQM Série, Forme en L, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:12086495
  • Fabricant:4052568055219
Image 1
Ajouter à la liste

3,08 €/ Unitéhors TVA

3,73 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQM
Type
Push-in L-fitting
Constructeur ID
NPQM-L-Q8-S8-P10
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre extérieur de la queue
8 mm
Dimension nominale de/à
6 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Poids
20.5 g