Eriks
FESTO

FESTO Raccord coudé long QSMLL-M5-4 153339

  • ERIKS:23212778
  • Fabricant:4052568011321
Image 1
Quick Star Mini Push-In 360 Rotatable Long Elbow Fitting with Male Thread and External Hex.
Ajouter à la liste

3,35 €/ Unitéhors TVA

4,05 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSMLL
Constructeur ID
QSMLL-M5-4
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5
Dimension nominale de/à
2 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Prolongé
Oui
Poids
8.3 g