Eriks
FESTO

FESTO Raccord coudé long NPQH-LL-G18-Q4-P10 578263

  • ERIKS:12581791
  • Fabricant:4052568059668
Image 1
Ajouter à la liste

4,31 €/ Unitéhors TVA

5,22 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQH-LL
Constructeur ID
NPQH-LL-G18-Q4-P10
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Dimension nominale de/à
3 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du joint
FPM
Matériau du bouton poussoir
Laiton, nickelé
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint fileté
FPM
Qualité alimentaire
Oui
Fixation par vis
Six pans extérieur
Prolongé
Oui
Poids
25.7 g