Eriks
FESTO

FESTO Raccord coudé CRQSL-1/4-8 162874

  • ERIKS:11632443
  • Fabricant:4052568072759
Image 1
Quick Star Stainless Steel Push-In 360 Rotatable Elbow Fitting with Male Thread and External Hex.
Ajouter à la liste

79,57 €/ Unitéhors TVA

96,28 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CRQSL
Constructeur ID
CRQSL-1/4-8
Forme
Forme en L
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Dimension nominale de/à
5.1 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 120 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
FPM
Matériau du bouton poussoir
Acier fortement allié inoxydable
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Qualité alimentaire
Oui
Fixation par vis
Six pans extérieur
Poids
30 g
Alternatives

31,84 €/ Unitéhors TVA

38,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026