Eriks
FESTO

FESTO Raccord coudé cannelé LCNH-1/8-PK-6 35987

  • ERIKS:11628231
  • Fabricant:4052568023355
Image 1
Raccord cannelé en - orientable, pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PP, PU, pré avec joint.
Ajouter à la liste

6,78 €/ Unitéhors TVA

8,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LCNH
Matériau
Zinc coulée sous pression / Aluminium
Forme
Forme en L
Raccord 1
∅ extérieur de tuyau 8mm
Raccord 2
1/8" BSPP(G)
Dimension nominale de/à
13 mm
Joint
Joint d'étanchéité
Ouverture de clé
13 mm
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar