6,78 €/ Unitéhors TVA
8,20 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SCN |
Matériau | Aluminium |
Forme | Traversée de cloison |
Raccord 1 | ∅ extérieur de tuyau 3mm |
Dimension nominale de/à | 7 mm |
Ouverture de clé | 7 mm |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |