7,10 €/ Unitéhors TVA
8,59 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | N-P |
Matériau | Aluminium anodisé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Diamètre intérieur du tuyau | 9 mm |
Dimension nominale de/à | 7.6 |
Longueur | 38.1 mm |
Ouverture de clé | 19 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 16 bar |