Eriks
FESTO

FESTO Raccord cannelé N-3/8-P-6-MS 15633

  • ERIKS:11627303
  • Fabricant:4052568022020
Image 1
Schlaucht³lle Messing-Ausf³hrung
Ajouter à la liste

7,10 €/ Unitéhors TVA

8,59 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
N-P
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Diamètre intérieur du tuyau
8 mm
Dimension nominale de/à
4.5
Longueur
38.1 mm
Ouverture de clé
19 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar