11,39 €/ Unitéhors TVA
13,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | N-P |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Diamètre intérieur du tuyau | 13 mm |
Dimension nominale de/à | 11 |
Longueur | 45.4 mm |
Ouverture de clé | 19 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 16 bar |