Eriks
FESTO

FESTO Raccord cannelé N-3/4-P-19 3613

  • ERIKS:11626542
  • Fabricant:4052568018511
Image 1
Schlaucht³lle mit Dichtring
Ajouter à la liste

20,37 €/ Unitéhors TVA

24,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
N-P
Matériau
Aluminium anodisé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Diamètre intérieur du tuyau
19 mm
Dimension nominale de/à
16.5
Longueur
56 mm
Ouverture de clé
32 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar