Eriks
FESTO

FESTO Raccord cannelé N-1/4-P-9 3607

  • ERIKS:23212609
  • Fabricant:4052568008413
Image 1
Schlaucht³lle mit Dichtring
Ajouter à la liste

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
N-P
Matériau
Aluminium anodisé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Diamètre intérieur du tuyau
9 mm
Dimension nominale de/à
6.5
Longueur
37.1 mm
Ouverture de clé
17 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar