Eriks
FESTO

FESTO Raccord cannelé N-1/2-P-9-MS 15635

  • ERIKS:11627305
  • Fabricant:4052568022044
Image 1
Schlaucht³lle Messing-Ausf³hrung
Ajouter à la liste

13,49 €/ Unitéhors TVA

16,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
N-P
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Diamètre intérieur du tuyau
9 mm
Dimension nominale de/à
8
Longueur
39.5 mm
Ouverture de clé
24 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar