Eriks
FESTO

FESTO Raccord cannelé N-1/2-P-13 3611

  • ERIKS:23212614
  • Fabricant:4052568018498
Image 1
Schlaucht³lle mit Dichtring
Ajouter à la liste

12,86 €/ Unitéhors TVA

15,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
N-P
Matériau
Aluminium anodisé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Diamètre intérieur du tuyau
13 mm
Dimension nominale de/à
11
Longueur
45.5 mm
Ouverture de clé
24 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar