8,29 €/ Unitéhors TVA
10,03 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | TCN |
Matériau | Acier, zinc coulée sous pression |
Forme | Forme T |
Raccord 1 | ∅ extérieur de tuyau 4mm |
Raccord 2 | M5 |
Dimension nominale de/à | 7 mm |
Joint | Joint d'étanchéité |
Ouverture de clé | 7 mm |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |