Eriks
FESTO

FESTO Raccord cannelé en T TCN-M3-PK-3 30983

  • ERIKS:11627864
  • Fabricant:4052568022914
Image 1
Raccord cannelé en - pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PP, PU, pré avec joint, orientable
Ajouter à la liste

8,29 €/ Unitéhors TVA

10,03 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
TCN
Matériau
Acier haute alliage, zinc coulée sous pression
Forme
Forme T
Raccord 1
∅ extérieur de tuyau 4mm
Raccord 2
M3
Dimension nominale de/à
4.5 mm
Joint
Joint d'étanchéité
Ouverture de clé
4.5 mm
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar