Eriks
FESTO

FESTO Raccord cannelé en T TCN-1/4-PK-6 11965

  • ERIKS:23212865
  • Fabricant:4052568021351
Image 1
Raccord cannelé en - pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PP, PU, pré avec joint, orientable
Ajouter à la liste

9,42 €/ Unitéhors TVA

11,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
TCN
Matériau
Aluminium, Acier coulé sous pression
Forme
Forme T
Raccord 1
∅ extérieur de tuyau 8mm
Raccord 2
1/4" BSPP(G)
Dimension nominale de/à
17 mm
Joint
Joint d'étanchéité
Ouverture de clé
17 mm
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar