Eriks
FESTO

FESTO Raccord cannelé CRCN-M5-PK-3 13967

  • ERIKS:11627150
  • Fabricant:4052568021627
Image 1
Raccord cannelé inoxydable, avec joint, pour tuyau plastique PAN, PUN, PL, PP, PU.
Ajouter à la liste

8,82 €/ Unitéhors TVA

10,67 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CRCN
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Forme
Droit
Raccord 1
∅ extérieur de tuyau 4mm
Raccord 2
M5
Dimension nominale de/à
7 mm
Joint
Joint d'étanchéité
Ouverture de clé
7 mm
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0.95 jusqu'à 10 bar
Qualité alimentaire
Oui