12,75 €/ Unitéhors TVA
15,43 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CRCN |
Matériau | Acier fortement allié inoxydable |
Forme | Droit |
Raccord 1 | ∅ extérieur de tuyau 4mm |
Raccord 2 | 1/8" BSPP(G) |
Dimension nominale de/à | 13 mm |
Joint | Joint d'étanchéité |
Ouverture de clé | 13 mm |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0.95 jusqu'à 10 bar |
Qualité alimentaire | Oui |