Eriks
FESTO

FESTO Raccord cannelé CN-M5-PK-3 12255

  • ERIKS:23212495
  • Fabricant:4052568021429
Image 1
Raccord cannelé pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PP, pré avec joint
Ajouter à la liste

2,27 €/ Unitéhors TVA

2,75 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CN
Matériau
Acier
Forme
Droit
Raccord 1
∅ extérieur de tuyau 4mm
Raccord 2
M5
Dimension nominale de/à
7 mm
Joint
Joint d'étanchéité
Ouverture de clé
7 mm
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar