7,20 €/ Unitéhors TVA
8,71 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | C-P |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/8 |
Diamètre intérieur du tuyau | 8 mm |
Dimension nominale de/à | 4 |
Longueur | 36 mm |
Ouverture de clé | 13 mm |