Eriks
FESTO

FESTO Raccord banjo Y, QSY-6H-B, QSY Série, Forme en Y, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:13206373
  • Fabricant:4052568030247
Image 1
Ajouter à la liste

5,35 €/ Unitéhors TVA

6,47 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSY
Type
Push-in Y-fitting
Constructeur ID
QSY-6H-B
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Diamètre extérieur de la queue
6 mm
Dimension nominale de/à
3.1 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Poids
8.5 g