5,35 €/ Unitéhors TVA
6,47 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QSY |
Type | Push-in Y-fitting |
Constructeur ID | QSY-6H-4 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube inégal | 4 x 6 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 6 mm |
Dimension nominale de/à | 2.3 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 14 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable fortement allié |
Poids | 6.8 g |