4,07 €/ Unitéhors TVA
4,92 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QSMY |
Type | Push-in Y-fitting |
Constructeur ID | QSMY-4-3 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube inégal | 3 x 23 mm |
Dimension nominale de/à | 1.6 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 14 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable fortement allié |
Matériau du tourillon vissé | Laiton, nickelé |
Poids | 3.6 g |