Eriks
FESTO

FESTO Raccord banjo Y NPQP-Y-R14-Q4-FD-P10 133082

  • ERIKS:12525387
  • Fabricant:4052568029654
Image 1
Ajouter à la liste

14,36 €/ Unitéhors TVA

17,38 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQP-Y
Constructeur ID
NPQP-Y-R14-Q4-FD-P10
Forme
Forme en Y
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Dimension nominale de/à
2 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Qualité alimentaire
Oui
Poids
7 g