Eriks
FESTO

FESTO Raccord banjo Y, NPQP-Y-Q6-Q4-FD-P10, NPQP Série, Forme en Y, 4 x 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12525441
  • Fabricant:4052568030049
Image 1
Ajouter à la liste

15,05 €/ Unitéhors TVA

18,21 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQP
Type
Push-in Y-fitting
Constructeur ID
NPQP-Y-Q6-Q4-FD-P10
Forme
Forme en Y
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube inégal
4 x 12 mm
Dimension nominale de/à
3.7 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Qualité alimentaire
Oui
Poids
8.5 g