Eriks
FESTO

FESTO Raccord banjo Y, NPQM-Y-Q10-Q8-P10, NPQM Série, Forme en Y, 8 x 10 mm Tube OD

  • ERIKS:12086514
  • Fabricant:4052568055394
Image 1
Ajouter à la liste

5,69 €/ Unitéhors TVA

6,88 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQM
Type
Push-in Y-fitting
Constructeur ID
NPQM-Y-Q10-Q8-P10
Forme
Forme en Y
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube inégal
8 x 10 mm
Dimension nominale de/à
7.5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Poids
78.1 g